Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30385965 Herst.-Nr.: GSM12E15-P1J EAN/GTIN: 4711287470504 |
| | |
|
| | |
| Medizinisches Netzteil, Typ=GSM12E15-P1J, Ausgangsspannung=15 V, Ausgangsstrom=800 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=27 mm, Effizienz=84 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=80 V, Höhe=40 mm, Kabellänge=1.8 m, Länge=62 mm, Nennleistung=12 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=Mitte+, Serien=GSM12E |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,28* | € 18,85* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,90* | € 18,86* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,21* | € 19,13* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,70* | € 20,32* | | | | | 46 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 15,92* | € 25,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|