Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well APV-8E-24 LED-Treiber Konstantspannung 8.16 W 0 A - 340 mA 24 V/DC Überlastschutz, Überspannung 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113430-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APV-8E-24
EAN/GTIN:
     4021087051217
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well APV-8E-24 LED-Treiber Konstantspannung 8.16 W 0 A - 340 mA 24 V/DC Überlastschutz,Überspannung

LED-Schaltnetzteil APV-8E-24

Konstantspannung
24 V/DC
0 A - 340 mA

LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mit Konstantspannungsausgang (C.V.).

Ausstattung:
Universaleingang · Kunststoffgehäuse IP42 · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · Konstantspannung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 340 mA · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC,370 V/DC · Eingangsspannung (min.): 180 V/AC,254 V/DC · Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Treiber-Besonderheiten: Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 8.16 W · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.5 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Prüfzeichen: CE, EAC und UKCA · Schutzart: IP42 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.

Nur für den Einbau in Geräten, die einen anderen Primärgebrauch aufweisen als die Beleuchtung, z. B. Kopiergeräte, Overhead- und Diaprojektoren, oder für Skalen und Anzeigebeleuchtung.
Diese Produkte sind für Beleuchtungsanwendungen innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums NICHT vorgesehen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 30 x 23.5 mm
Prüfzeichen:
CE|ツ| EAC und UKCA
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
23.5 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Leistungsbereich:
8.16 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
340 mA
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP42
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC | 370 V/AC
Eingangsspannung (min.):
180 V/AC | 254 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
340 mA
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Leistung (max.):
8.16 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber, Mean Well, APV-8E-24, led, led-stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 13,81*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 13,83*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,42*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 18,00*
€ 25,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.