Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL APV-8E-24 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL APV-8E-24 LED-Treiber
MEAN WELL APV-8E-24 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80578206
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APV-8E-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
8 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 264 V
Ausgangsstrom
0.34 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
60 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.