Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AWB3003 AWB3003 Wireless Kabel Kit Ethernet, WLAN, Bluetooth 9 V/DC, 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2112627-BP
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AWB3003
EAN/GTIN:
     4053199958511
Suchbegriffe:
Profinet Buskabel
Profinet Kabel
Profinet Leitung
profinet buskabel
Anybus AWB3003 AWB3003 Wireless Kabel Kit Ethernet,WLAN,Bluetooth 9 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,30 V/DC 1 St.

Anybus Wireless Bridge II - Set mit Kabelsatz

Anybus Wireless Bridge II - Set mit Kabelsatz
2 x Anybus Wireless Bridge II mit integrierter Antenne
2 x Ethernetkabel 2 m, M12 + offenes Kabelende
2 x ”Click Mount” RJ45 Ethernet-Anschlüsse
2 x Versorgungskabel 2 m, M12 + offenes Kabelende
Die Anybus Wireless Bridge stellt eine zuverlässige drahtlose Verbindung zwischen zwei Punkten in einem Industrial-Ethernet-Netzwerk her. Die zweite Generation der bewährten Wireless Bridge unterstützt sowohl Bluetooth als auch WLAN. Sie eignet sich für die Realisierung von Kommunikationlösungen in rauen Umgebungen, schwer zugänglichen Bereichen sowie für mobile Anwendungen, bei denen das Verlegen von Kabeln nicht möglich ist. Es sind Reichweiten von bis zu 400 Metern möglich.

TCP/IP-basierte Ethernet-Netzwerke überbrücken

Mit der Anybus Wireless Bridge können Sie gängige Industrial-Ethernet-Netzwerke wie z. B. BACnet/IP, PROFINET, EtherNet/IP und Modbus-TCP über eine drahtlose Verbindung betreiben. Unterstützt werden Bluetooth und WLAN (2,4 / 5 GHz) .

Punkt-zu-Punkt- oder Mehrfachverbindungen

Häufig ersetzt die Anybus Wireless Bridge bei Punkt-zu-Punkt-Verbindungen das Ethernetkabel. Sie kann aber auch Access Point für bis zu sieben WLAN/Bluetooth Clients sein.
VORTEILE
Funklösung als Kabelersatz bei Punkt-zu-Punktverbindungen in rauen oder schwer zugänglichen Bereichen für Industrial Ethernet
Kann auch Access Point für bis zu sieben WLAN/Bluetooth Clients sein
Reduziert den Verkabelungsaufwand und ersetzt Schleppketten / Schleifringe durch eine verschleißfreie Funkverbindung
Überbrückt TCP/IP Ethernet und folgende Protokolle: BACnet/IP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET
Einzigartige Methode zur Behandlung von Interferenzstörungen
Funkreichweite von bis zu 400 m
Kann zusammen mit dem Anybus Wireless BOLT, einem Funkgateway für Montage direkt an der Maschine,verwendet werden
Einfache Konfiguration per Konfigurationsschalter oder Web-Interface
Erweiterte Einstellmöglichkeiten per AT-Befehle
Redundante Verbindungen durch die gleichzeitige Verwendung von Bluetooth und WLAN
Erfüllt weltweite Funkstandards Konfiguration
Die Anybus Wireless Bridge kann mit dem Konfigurationsschalter oder die integrierten Webseiten konfiguriert werden. Für erweiterte Konfigurationen können auch AT-Befehle benutzt werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,30 V/DC · Betriebstemperatur (max.): 65 °C · Betriebstemperatur (min.): -30 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Schnittstellen (Advantech): Ethernet,WLAN,Bluetooth · Weitere technische Daten: Abmessungen: 93 x 68 x 33 mm · Gewicht: 120 g · Antennen: Drei interne Antennen (2,4 GHz/2,4 GHz MIMO/5 GHz) · Leistungsaufnahme: 0,7 W idle, 1,7 W max. · Gehäusematerial: Kunststoff PC/ABS (Bayblend FR3010) · Schutzart: IP65 · Montage: 2 Schrauben (Ø 4 mm) auf ebener Fläche, Hutschienenmontage mit optionalem Zubehör möglich. · Max. Funkreichweite: 400 m · Anschlüsse: 1 x M12 für Ethernet (4-pin, D-coded), 1 x M12 für Strom (5-pin, A-coded).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 93 mm x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
Anybus
Schnittstellen (Advantech):
Ethernet | WLAN | Bluetooth
Herst.-Teilenr.:
AWB3003
Typ (Hersteller-Typ):
AWB3003
Betriebsspannung:
9 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 30 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
65 °C
Betriebstemperatur (min.):
-30 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-30 bis 65 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wireless Kabel Kit
Weitere Suchbegriffe: Anybus, AWB3003, Gateways, Schnittstellen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 939,19*
€ 1.049,60*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 976,89*
€ 1.059,25*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 976,66*
€ 1.059,25*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.257,54*
€ 1.351,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,25*
€ 1.260,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,27*
€ 1.254,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,63*
€ 1.220,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,62*
€ 1.195,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,89*
€ 1.162,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.