Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric R9F24332 Leitungsschutzschalter 32 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2111778-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9F24332
EAN/GTIN:
     3606481301277
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schneider electric leitungsschutzsc...
leitungsschutzschalter
Schneider Electric R9F24332 Leitungsschutzschalter 32 A 400 V

Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 32A, C Charakteristik, 6kA

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C/6 kA · Betriebsspannung (Details): 400 V/AC 50/60 Hz · Nennspannung: 400 V · Nennspannung (Details): 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 85 x 75 mm
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Schneider Electric
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl (num):
3
Nennspannung (Details):
400 V
Auslöse-Charakteristik:
C/6 kA
Betriebsspannung (Details):
400 V/AC 50/60 Hz
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, Schneider Electric, R9F24332
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,72*
€ 30,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,91*
€ 30,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,62*
€ 31,41*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,44*
€ 32,33*
Lager 102
308
Frei Haus
ab € 35,55*
€ 46,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.