Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric R9F23332 Leitungsschutzschalter 32 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2111762-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9F23332
EAN/GTIN:
     3606489590208
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schneider electric leitungsschutzsc...
leitungsschutzschalter
Schneider Electric R9F23332 Leitungsschutzschalter 32 A 400 V

Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 32A, B Charakteristik, 6kA

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Betriebsspannung (Details): 400 V/AC 50/60 Hz · Nennspannung: 400 V · Nennspannung (Details): 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 85 x 75 mm
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Schneider Electric
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl (num):
3
Nennspannung (Details):
400 V
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Betriebsspannung (Details):
400 V/AC 50/60 Hz
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, Schneider Electric, R9F23332
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,07*
€ 25,69*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 19,06*
€ 25,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,65*
€ 26,53*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 20,23*
€ 27,26*
Lager 102
104
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 36,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.