Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric R9F23110 Leitungsschutzschalter 1phasig 10 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2111751-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9F23110
EAN/GTIN:
     3606489590079
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter typ b 1polig
leitungsschutzschalter
Schneider Electric R9F23110 Leitungsschutzschalter 1phasig 10 A 230 V

Leitungsschutzschalter Resi9 1P, 10A, B Charakteristik, 6kA

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): 1phasig · Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC 50/60 HZ · Nennspannung: 230 V · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 85 x 75 mm
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Ausführung (Sicherungszubehör):
1phasig
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Schneider Electric
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl (num):
1
Nennspannung (Details):
230 V
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC 50/60 HZ
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol, Schneider Electric, R9F23110
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,43*
€ 3,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,62*
1 Tag
271
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 3,80*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,60*
€ 3,85*
Lager 102
1625
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.