Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2111602-BP Herst.-Nr.: 303870 EAN/GTIN: 4011890095638 |
| |
|
| | |
| Rhodius 303870 DG15 Diamanttrennscheibe Durchmesser 125 mm Bohrungs-Ø 22.23 mm Fliesen,Keramik 1 St.
Rhodius DG15 Diamanttrennscheibe 125 x 10,0 x 1,4 x 22,23 mm
10mm hohe Segmente Geringe Staubentwicklung Optimierte Diamantbindung für harte Fliesen, Keramik und Feinsteinzeug Verstärkter Stahlkern garantiert eine präzisen Schnittverlauf und eine saubere Schnittkante 1,4mm Segmentbreite für eine hohe Schnittgeschwindigkeit Nass- und Trockenschnitt
Mit einer Segmentbreite von 1,4 mm erreicht die DG15 sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten. Auch dank der speziellen Diamantbindung innerhalb des 10 mm hohen Segments eignet sie sich ganz besonders für das Trennen von hartgebrannten Fliesen, Steinzeug und Keramik. Hier spielt sie ihre volle Stärke aus und überzeugt gleichzeitig durch eine sehr geringe Staubentwicklung im Trockenschnitt. Mit ihrem verstärkten Stahlkern garantiert die DG15 einen präzisen Schnittverlauf und saubere Schnittkanten.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Dicke: 1.4 mm · Drehzahl (max.): 12250 U/min · Gewicht: 0.150 kg · Material-Eignung: Fliesen,Keramik · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 125 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 125 mm x 10 mm | Produktabmessung, Ø: | 125 mm | Produktabmessung, Höhe: | 10 mm | Marke: | Rhodius | Material-Eignung: | Fliesen | Keramik | Bohrungs-Ø: | 22.23 mm | Dicke: | 1.4 mm | Drehzahl (max.): | 12250 U/min | Gewicht: | 0.150 kg | Produkt-Art: | Diamanttrennscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rhodius, 303870, DG15, Diatrennscheibe, diamantscheibe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,89* | € 31,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,93* | € 31,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,38* | € 40,91* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,91* | € 45,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,72* | € 63,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|