Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2111551-BP Herst.-Nr.: 303163 EAN/GTIN: 4011890057865 |
| |
|
| | |
| Rhodius 303163 LD4 Diamanttrennscheibe Durchmesser 180 mm 1 St.
Rhodius LD4 Diamanttrennscheibe 180 x 12,0 x 2,4 x 22,23 mm
12mm Segmenthöhe Lange Lebensdauer Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit aufgrund von speziell geformten Turbosegmenten Nass- und Trockenschnitt lasergeschweißt
Die LD4 ist mit 12 mm hohen Turbosegmenten bestückt und überzeugt durch ihre herausragende Schnittigkeit in Materialien von Granit bis Beton. Gleichzeitig zeichnet sie sich durch eine besonders lange Standzeit aus. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Dicke: 2.4 mm · Drehzahl (max.): 8500 U/min · Gewicht: 0.350 kg · Material-Eignung: Naturstein · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 180 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 180 mm x 12 mm | Produktabmessung, Ø: | 180 mm | Produktabmessung, Höhe: | 12 mm | Marke: | Rhodius | Material-Eignung: | Naturstein | Bohrungs-Ø: | 22.23 mm | Dicke: | 2.4 mm | Drehzahl (max.): | 8500 U/min | Gewicht: | 0.350 kg | Produkt-Art: | Diamanttrennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,29* | € 68,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,13* | € 70,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,42* | € 98,09* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,82* | € 99,22* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,19* | € 106,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|