| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2110977-BP Herst.-Nr.: COM-MOTOR05 EAN/GTIN: 4250236818658 |
| |
|
| | |
| Joy-it COM-MOTOR05 Motor 1 St.
Continous Servomotor FS90R mit Rad
sehr universell einsetzbar Betriebsspannung: 4.6 bis 6 Volt ideal für Pi Projekte (5 Volt ) bis zu 130 Umdrehungen pro Minute
Dieser Servomotor wird mit einer Spannung zwischen 4.6 bis 6 Volt versorgt und eignet sich daher ideal für Pi Projekte. Er wird inklusive einem stabilen Rad geliefert. Der Durchmesser beträgt 60mm. Der Spitzendrehmoment liegt bei 1.5kg/cm und es können bis zu 130 Umdrehungen pro Minute erreicht werden. Das Verbindungskabel hat eine länge von 20cm und ermöglicht so einen flexiblen EInsatz.
Technische Daten: Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 4.6 V · Gewicht: 9 g · Produktabmessung, Breite: 32.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Weitere technische Daten: HAUPTMERKMALE MOTORMERKMALE Betriebsspannung 4.6 - 6V DC Abmessungen (Motor) 32.6 x 32 x 12.5mm Raddurchmesser 60mm Blindstrom 5 - 6mA Standstrom 550 - 650mA Getriebe Plastik (Nylon und POM) Getriebeverzahnung 20T (4.8mm) Ruderhörnermaterial Plastik Radbreite 8mm Betriebsstrom 100 - 120mA Gewicht (Motor) 9g Spitzendrehmoment 1.5 kg/cm Umdrehungen (ohne Last) 110 - 130RPM Lieferumfang Motor, Rad, Adapterset Motor Kohlebürstenmotor Steuersignal Pulsbreitenmodulation Pulsbreite 700 - 2300μsec Null-Pulsbreite 90 μsec Normalstoppposition 1500 (± 45)μsec Verbindungskabellänge 200mm Drehrichtung im UZS. bei 1500 - 700μsec Drehrichtung gegen UZS. bei 1500 - 2300μsec
Lieferumfang: Motor, Rad, Adapterset
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 12.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 32 mm | Produktabmessung, Breite: | 32.6 mm | Marke: | Joy-it | Betriebsspannung: | 5 V | Betriebsspannung min.: | 4.6 V | Dauer-Strom: | 100 A/min | Betriebsspannung max.: | 6 V | Umgebungstemperatur (max.): | 70 °C | Umgebungstemperatur (min.): | -15 °C | Gewicht: | 9 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Joy-it, COM-MOTOR05, FS90R, raspberry, 5v |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,23* | € 10,90* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,19* | € 10,91* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,15* | € 29,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|