Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena HPVZ08 HPVZ08 Handtacker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110876-BP
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     HPVZ08
EAN/GTIN:
     4016429000473
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker prebena
handtacker
Prebena HPVZ08 HPVZ08 Handtacker

Handheftpistole HPVZ08

Anwendungsgebiete
Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte und vieles mehr.

Gerät verarbeitet: Heftklammern der Type VZ von 6 - 8mm Länge.

Ausstattung:
Robustes Metallgehäuse · Ergonomischer Handgriffe mit Antirutschbelag · Geringer Kraftaufwand · Einfaches und zuverlässiges Ladesystem.

Technische Daten:
Gewicht: 0.45 kg · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 75 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 155 mm x 20 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Prebena
Gewicht:
0.45 kg
Produkt-Art:
Handtacker
Weitere Suchbegriffe: Prebena, HPVZ08
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,35*
€ 21,50*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 21,52*
6 Tage
17
1
€ 6,99*
ab € 22,05*
€ 30,63*
9 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 23,16*
€ 31,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
HP-J/VX16
ab € 18,11*
Ähnlich
Prebena
HPPF14
ab € 17,28*
Ähnlich
Prebena
HTVX08
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.