Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 201 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7 mm EPDM Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109929-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     G502-2009-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung
WKK 201 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7 mm EPDM Grau 1 St.

PG Durchführungstülle

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Klemm-Ø (max.): 7 mm · Klemm-Ø (min.): 5 mm · Material: EPDM · Montageloch: 16 mm,PG9 · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 21 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 21 mm x 18 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Marke:
WKK
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Material:
EPDM
Montageloch:
16 mm | PG9
Herst.-Teilenr.:
G502-2009-00
Typ (Hersteller-Typ):
201
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, G502-2009-00, 201, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,40*
Lager 102
87
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,75*
6 Tage
87
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,46*
€ 29,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.