Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK ART020114 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 17 mm EPDM Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109919-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     G502-1025-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung
WKK ART020114 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 17 mm EPDM Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.

M Durchführungstülle

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001) · Klemm-Ø (max.): 17 mm · Klemm-Ø (min.): 11 mm · Material: EPDM · Montageloch: 25.5 mm,M25 · Produktabmessung, Länge: 21.60 mm · Produktabmessung, Ø: 30.50 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 30.50 mm x 21.60 mm
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Produktabmessung, Ø:
30.50 mm
Produktabmessung, Länge:
21.60 mm
Marke:
WKK
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Material:
EPDM
Montageloch:
25.5 mm | M25
Herst.-Teilenr.:
G502-1025-01
Typ (Hersteller-Typ):
ART020114
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
11 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, G502-1025-01, ART020114, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,24*
Lager 102
91
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,25*
6 Tage
91
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,65*
€ 39,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.