Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 2109 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 9 mm EPDM Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109917-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     G502-1016-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
WKK 2109 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 9 mm EPDM Schwarz 1 St.

M Durchführungstülle

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 9 mm · Klemm-Ø (min.): 5 mm · Material: EPDM · Montageloch: 16.5,M16 · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 21 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 21 mm x 18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Marke:
WKK
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Material:
EPDM
Montageloch:
16.5 | M16
Herst.-Teilenr.:
G502-1016-02
Typ (Hersteller-Typ):
2109
Klemm-Ø (max.):
9 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, G502-1016-02, 2109, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,27*
Lager 102
77
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,29*
6 Tage
77
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,59*
€ 40,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.