Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xirrix 3XL Gürteltasche Universal Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109582-BP
Hersteller:
     XiRRiX
Herst.-Nr.:
     016824
EAN/GTIN:
     4025372641046
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Xirrix 3XL Gürteltasche Universal Universal Schwarz

Xirrix Handy Vertikaltasche universal 3XL

Magnetverschluss
Guter fester Sitzkomfort am Gürtel
Größe: 3XL
Stahlclip + Sicherungsschlaufe, geeignet für eine maximale Gürtelbreite von 3,4 cm

Preiswerte Gürteltasche mit Gürtelclip und Sicherungsschlaufe. Die gute Verarbeitung aus strapazierfähigen Material bietet Tragekomfort und idealen Schutz für das Smartphone. Die Tasche hat einen Magnetverschluss, so dass das Smartphone immer schnell griffbereit ist. Die Hülle verfügt über einen starren Gürtelclip und einer Gürtelschlaufe für optimalen Sitzkomfort.

Ausstattung:
Innenmaß (B x H x T): 76 x 10 x 151 mm · Optimaler Schutz für Display und Gehäuse · Max. Umfang 172 mm · Mit elastischen Seiten - für Nutzung einer zusätzlichen Hülle · Weiches Innenmaterial

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyurethan · Passend für Handy-Modell: Universal · Passend für Marke (Handy): Universal

Lieferumfang:
Xirrix Handy Vertikaltasche universal 3XL

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Xirrix
Innenmaß Tiefe:
151 mm
Innenmaß Höhe:
10 mm
Innenmaß Breite:
76 mm
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Handy):
Universal
Material:
Polyurethan
Passend für Handy-Modell:
Universal
Produkt-Art:
Gürteltasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 18,39*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 18,40*
6 Tage
39
€ 6,99*
ab € 19,83*
€ 27,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.