Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30223 RJ11-Durchführung CP30223 Polzahl 6P4C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109234-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter
Cliff CP30223 RJ11-Durchführung CP30223 Polzahl 6P4C 1 St.

RJ11-Durchführung

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ11-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ11-Buchse · Netzwerk-Spezifikation: CAT 3 · Polzahl: 6P4C · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Stecker-Norm: RJ11

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ11-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ11-Buchse
Stecker-Norm:
RJ11
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Polzahl Sensoren:
6P4C
Typ (Hersteller-Typ):
CP30223
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 3
RoHS-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ-11 Kupplung, adapter rj11, 02050006220719, Cliff, CP30223, Patchstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 6,98*
1
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 7,00*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,69*
1
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 11,51*
3 Tage
72
1
€ 14,99*
ab € 4,34*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.