Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30223 RJ11-Durchführung CP30223 Polzahl 6P4C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q705212
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Breite:
26 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CP30223
Spezifikation:
CAT 3
Stecker-Norm:
RJ11
Polzahl:
6P4C
Anschluss A:
RJ11-Buchse
Anschluss B:
RJ11-Buchse
Weitere Suchbegriffe: RJ-11 Kupplung, adapter rj-11, Cliff, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 8,50*
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 8,80*
1 Tag
136
€ 14,99*
ab € 4,11*
€ 10,96*
1 Tag
32
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 12,80*
6 Tage
48
€ 6,99*
ab € 12,76*
€ 18,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.