Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ11-Durchführung RJ11 Buchse CAT3 Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130262
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30223
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter
RJ11-Durchführung, Typ=CP30223, Anschlüsse=-999, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Positionen=6, Ausrichtung=Gerade, Magnetisch=Nein, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT3, RJ-Steckverbindertyp=RJ11
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
6,5 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: RJ-11 Kupplung, adapter rj-11, RJ11-Durchführung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 8,50*
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 8,80*
1 Tag
136
€ 14,99*
ab € 4,11*
€ 10,96*
Lager 115
32
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 12,80*
6 Tage
48
€ 6,99*
ab € 12,76*
€ 18,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.