Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Klebesockel selbstklebend T1904CA036 Bündel-Ø-Bereich 2.50 bis 3.50 mm Schwarz 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109164-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1904CA036
EAN/GTIN:
     4053199961603
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
TRU COMPONENTS Klebesockel selbstklebend T1904CA036 Bündel-Ø-Bereich 2.50 bis 3.50 mm Schwarz 10 St.

Kabelhalter-Set, selbstklebend

Schwarz
Klebesockel
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 2.50 bis 3.50 mm

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend · Bündel-Ø (max.): 3.50 mm · Bündel-Ø (min.): 2.50 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 16.70 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
16.70 mm
Bündel-Ø-Bereich:
2.50 bis 3.50 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
T1904CA036
Typ (Hersteller-Typ):
T1904CA036
Bündel-Ø (max.):
3.50 mm
Bündel-Ø (min.):
2.50 mm
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Klebesockel
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, tru components kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, TRU COMPONENTS, T1904CA036, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,17*
Lager 102
80
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,18*
7 Tage
80
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,16*
€ 12,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.