Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BSK-2100 USB-Endoskop Sonden-Ø: 8 mm Sonden-Länge: 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109094-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BSK-2100
EAN/GTIN:
     4053199958085
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop
Basetech BSK-2100 USB-Endoskop Sonden-Ø: 8 mm Sonden-Länge: 10 m

BaseTech BSK-2100 Endoskop WLAN

WLAN-basierte Bild- und Videoübertragung auf Android™ / iOS Apps oder PC Software
Kamerakabellänge: 10 m
IP67-geschützte Kamerasonde Ø 8 mm
Einstellbares LED-Licht mit 8 LEDs
Klein und handlich

Ein USB-Anschluss macht BSK-2100 Wi-Fi Endoskop kompatibel mit Android- und iOS-Geräten. Bilder oder Video lassen sich mit einer App oder per Software auf PCs und mobilen Endgeräten anschauen. Das Endoskop erlaubt Momentaufnahmen, Bild- und Echtzeit-Videoaufzeichnungen und besitzt eine Abspielfunktion.

Das Endoskop hat einen 2MP CMOS Kamerasensor mit vier Bild- und zwei Videoauflösungseinstellungen. Kamerakopf und halbstarres Kabel sind nach IP67 wasserabweisend. Die 8-mm-Kamera hat 8 einstellbare LEDs, die für eine ausgezeichnete Ausleuchtung sorgen und zusätzliche Kontrolle über Bildqualität unter Schwachlichtbedingungen erlauben.
Dank des 10 Meter langen Kabels ist die Kamera für verschiedenste Umgebungen einschließlich Halbdunkel, Dunkelheit oder Feuchtbereiche geeignet. Was das Endoskop BSK-2100 das perfekte Hilfsmittel für alle Arten an Inspektions- und Wartungsarbeiten macht.

Ausstattung:
Bild-Auflösung: 640 x 480, 1280 x 960, 1600 x 1200, 1920 x 1440 · Videoauflösung: 640 x 480, 320 x 240 · Integrierter Akku (550 mAh) · Bildfeld: 70° · Automatischer Weißabgleich und Auslßser · Videoformat: MP4 · Bildfrequenz: 25 Bilder/s · Frequenzbereich: 2,4-2,4835 GHz · Übertragungsdistanz (Sichtlinie): 5 bis 10 m

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: WiFi · Gewicht: 270 g · Kamera-Auflösung: 1600 x 1200 Pixel · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm · Sichtfeld: 70 ° · Sonden-Länge: 10 m · Sonden-Ø: 8 mm

Lieferumfang:
Endoskop · WLAN-Box · Abdichtring · Haken, Magnet und Sonde in einer Flasche · USB-Kabel · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 94 x 22 x 21 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
Basetech
Kamera-Auflösung:
1600 x 1200 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
WiFi
Typ (Hersteller-Typ):
BSK-2100
Sonden-Ø:
8 mm
Sonden-Länge:
10 m
Sichtfeld:
70 °
Gewicht:
270 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Endoskop
Weitere Suchbegriffe: Basetech, BSK-2100, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,94*
€ 44,06*
Lager 102
325
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 44,07*
€ 3,50*
ab € 52,33*
€ 67,21*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 56,79*
€ 71,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.