Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it JT-At34 USB Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2107745-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-At34
EAN/GTIN:
     4250236818696
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Joy-it JT-At34 USB Multimeter

USB 3.0 Volt / Amperemeter JT-AT34

handliches Format mit OLED Farfbdisplay
USB 3.0 (2.0 kompatibel)
Spannungsbereich 3.7 bis 30 Volt

Das AT-34 ist ein kleines aber multifunktionell einsetzbares USB-Multimeter. Durch die Unterstützung aktueller Quick Charge Standards kann es auch problemlos in Verbindung mit aktueller Handheldhardware eingesetzt werden.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Schnittstellen: 1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Weitere technische Daten: Bildschirm: 0,96 Zoll IPS Farbdisplay · Bildwiederholfrequenz: 2 Hz · Schnittstelle: USB 3.0 (2.0 kompatibel) · Quick Charge Erkennung: QC2.0, QC3.0, Apple 2.4A /2.1A/1A/0.5A, Android DCP, Samsung · Spannungsmessbereich: 3,7 - 30 Volt · Spannung Auflösung: 0,01 Volt · Genauigkeit Spannung: ±0,8 %(+4 Stellen) · Strommessbereich: 0 - 4 A · Strom Auflösung: 0,001 A · Genauigkeit Strommessung: ±1 %(+4 Stellen) · Leistungsmessbereich: 0 - 120 Watt · Kapazität Akkumulation: 0 - 99999 mAh · Energiespeicherbereich: 0 - 99999mWh (999,99Wh) · Lastimpedanzbereich: 1 – 9999.9 Ω · Temperaturmessbereich: 0 °C - 80 °C · Arbeitstemperaturbereich: 0 - 45 °C · Temperaturmessfehler: ± 3 °C

Lieferumfang:
AT34

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Schnittstellen:
1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Produkt-Art:
USB Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, amperemeter, 04250236818696, Joy-it, JT-At34
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 18,09*
Lager 102
98
1
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 18,10*
3
€ 6,95*
ab € 13,27*
€ 18,84*
6 Tage
42
1
€ 6,99*
ab € 26,05*
€ 35,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.