Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT JT-AT34 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT JT-AT34 Multimeter Digitales Multimeter
Joy-iT JT-AT34 Multimeter Digitales Multimeter
Joy-iT JT-AT34 Multimeter Digitales Multimeter
Joy-iT JT-AT34 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87334414
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-AT34
EAN/GTIN:
     4250236818696
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Das AT-34 ist ein kleines aber multifunktionell einsetzbares USB Multimeter.

Durch die Unterstützung aktueller Quick Charge Standards kann es auch problemlos in Verbindung mit aktueller Handheld-Hardware eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
DC Spannungsrange
3.7 - 30 V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
DC Stromreichweite
0 - 4 A
Auflösung (DC Spannung)
1 µA
Temperaturmessbereich
0 - 80 °C
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
28 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
0.96 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.