Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120670 Flachbandkabel Rastermaß: 2.54 mm 14 x 0.08 mm² Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2103784-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120670
EAN/GTIN:
     4011376754677
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 14polig
BKL Electronic 10120670 Flachbandkabel Rastermaß: 2.54 mm 14 x 0.08 mm² Grau 1 St.

Flachbandkabel mit Pfostenstecker

Ausstattung:
mit Pfostenverbinder 2x7-polig

Technische Daten:
AWG: 28 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 14 x · Herstellerfarbe: Grau · Meterware: Nein · Produktabmessung, Länge: 25 cm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm² · Rastermaß: 2.54 mm · Weitere technische Daten: Flachbandkabel Rastermaß: 1,27mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
14 x 0.08 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.08 mm²
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
10120670
Typ (Hersteller-Typ):
10120670
Rastermaß:
2.54 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
14 x
Abgepackt:
Ja
AWG:
28
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 30cm, BKL Electronic, 10120670, baofeng
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,27*
Lager 102
231
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,29*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,04*
€ 17,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.