| |
|
| Artikel-Nr.: 102-210353-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 460125 EAN/GTIN: 4013150242288 |
| |
|
| | |
| 460125 H0,N,TT,Z Sammlervitrine Polycarbonat 260 mm x 75 mm x 70 mm
PC-Vitrine
Ideal für Kleinszenerien! Wertet die Präsentation Ihrer Auto-, LKW- oder Busmodelle auf. Ideal für Sammler des Maßstabes 1:87. Kleiner Tipp: Kleben Sie bei der Vitrine 21 03 53-97 ein Stück Gleis ein, und Sie bekommen eine kosengünstige Vitrine für Ihre Loks bis 220 mm. Lieferung ohne Inhalt.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Innenmaß L x B x H in mm ca. 250 x 58 x 58 · Baugröße: H0,N,TT,Z · Material: Polycarbonat · Produkt-Abmessungen, Hinweis: außen · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Weitere technische Daten: Innenmaß L x B x H in mm ca. 250 x 58 x 58
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 260 x 75 x 70 mm (außen) | Produktabmessung, Höhe: | 70 mm | Produkt-Abmessungen, Hinweis: | außen | Produktabmessung, Länge: | 260 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Material: | Polycarbonat | Ausführung (allgemein): | Innenmaß L x B x H in mm ca. 250 x 58 x 58 | Baugröße: | H0 | N | TT | Z | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Sammlervitrine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4013150242288, 460125 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,06* | € 10,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,91* | € 10,59* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,33* | € 17,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|