Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0014412113 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2103108-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0014412113
EAN/GTIN:
     4006341608260
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
REV 0014412113 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Weiß Schutzkontakt 1 St.

REV 4-fach Steckdosenleiste

Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
Steckdosen Mit erhöhtem Berührungsschutz
Stabiles Kanalprofil, teilweise doppelwandig

Ausstattung:
Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker · Steckdosen in einem Guss · Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite · Präsentationshaken kann entfernt werden · Leitungsaustritt nach beiden Seiten möglich · Ergonomischer Schutzkontaktstecker (gewin

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 295 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,erhöhter Berührungsschutz

Lieferumfang:
Steckdosenleiste · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
295 mm
Marke:
REV
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4fach
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter | erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,90*
€ 18,97*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 13,42*
€ 18,99*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 21,37*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 22,11*
€ 30,15*
€ 3,50*
ab € 28,57*
€ 38,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.