Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2103033-BP Herst.-Nr.: 00251201 EAN/GTIN: 4006341682772 |
| |
|
| | |
| REV 00251201 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Weiß Schutzkontakt 1 St.
REV 6-fach Steckdosenleiste
Mit Mit erhöhtem Berührungsschutz Mit Design-Kontrollschalter Komfortabler Einsatz von Winkelsteckern möglich
Ausstattung: Schlagzähes Gehäusematerial · Ergonomisch gestalteter Schutzkontaktstecker · 2-polig mit Schutzkontakt
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.50 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter
Lieferumfang: Steckdosenleiste · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | REV | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6fach | Farbe: | weiß | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3500 W | Steckdosen-Anzahl: | 6 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,63* | € 25,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 21,29* | € 28,76* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,88* | € 28,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 25,55* | € 34,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,86* | € 36,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|