Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon SLPS Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102673-BP
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     SLPS-25-D-2K-1M
EAN/GTIN:
     4053199950621
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer 25mm
wegaufnehmer
Opkon SLPS Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 25 mm

OPKON SLPS-25-D-2K-1M Linearer Wegaufnehmer 25 mm 2 kOhm

Elektrische Hublänge 25 mm
Anschlusswiderstand 2 kΩ
Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen
hervorragende Linearität ±% 0,05
Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s

Technische Daten:
Geschwindigkeit (max.): 5 m/s · Hublänge: 25 mm · Nennspannung: 28 V/DC

Weitere Informationen:
Marke:
Opkon
Herst.-Teilenr.:
SLPS-25-D-2K-1M
Typ (Hersteller-Typ):
SLPS
Nennspannung:
28 V/DC
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
25 mm
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer opkon, Opkon, SLPS-25-D-2K-1M, SLPS, Linearantrieb, Linearmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,40*
€ 186,63*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 146,67*
€ 186,64*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 268,59*
€ 329,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.