Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon OPH Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102652-BP
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     OPH-200-D-5K
EAN/GTIN:
     4053199950416
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer 200mm opkon
wegaufnehmer
Opkon OPH Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 200 mm

OPKON OPH-200-D-5K Linearer Wegaufnehmer 200 mm 5 kOhm

Elektrische HublänElektrische Hublänge 200 mm
Anschlusswiderstand 5 kΩ
Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen
hervorragende Linearität ±% 0,05
Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s

Technische Daten:
Geschwindigkeit (max.): 5 m/s · Hublänge: 200 mm · Nennspannung: 28 V/DC

Weitere Informationen:
Marke:
Opkon
Herst.-Teilenr.:
OPH-200-D-5K
Typ (Hersteller-Typ):
OPH
Nennspannung:
28 V/DC
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
200 mm
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer 200mm, Opkon, OPH-200-D-5K, OPH, Linearantrieb, Linearmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 82,53*
€ 105,42*
Frei Haus
ab € 79,03*
€ 105,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.