Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo mosquito-repellent LED 66993 Ultraschall Insektenvertreiber (B x H x T) 65 x 65 x 68 mm Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2100962-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     66993
EAN/GTIN:
     4260277264185
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
Mückenstecker
elektrische insektenfalle gardigo
elektrische insektenfalle
Gardigo mosquito-repellent LED 66993 Ultraschall Insektenvertreiber (B x H x T) 65 x 65 x 68 mm Weiß 1 St.

Mückenabwehr-Stecker LED

Mit LED-Nachtlichtfunktion
Platzsparend
Einfache und wirkungsvolle Anwendung
LED-Anzeige

Mückenstiche jucken, werden rot, dick und je länger man kratzt um die Symptome zu lindern, umso schlimmer werden sie.
Ist der Stich erst einmal da, ist es zu spät. Man muss vorher aktiv werden. Dieser Abwehr-Stecker sendet einen hohen Ton aus, der dem Flügelschlag paarungswilliger Männchen nachempfunden ist. Befruchtete, blutsaugende Mückenweibchen reagieren mit Abneigung auf dieses Geräusch und versuchen den Ort, an dem es zu hören ist, zu verlassen. Das Gerät ist optisch dezent und modern gehalten und an die Größe einer Steckdose angepasst.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Schnake,Mücke,Moskito,Gelse,Bremse · Frequenz (Details): 7 kHz · Funktionsart: Ultraschall · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Herstellerfarbe: Weiß · Leistungsaufnahme (Details): 0.2 W · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm · Stromversorgung: 230 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wirkungsbereich: 25 m²

Lieferumfang:
Mückenvertreibr · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 65 x 65 x 68 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
68 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Schnake | Mücke | Moskito | Gelse | Bremse
Farbe:
weiß
Funktionsart:
Ultraschall
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistungsaufnahme (Details):
0.2 W
Wirkungsbereich:
25 m²
Frequenz (Details):
7 kHz
Stromversorgung:
230 V
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen
Produkt-Art:
Insektenvertreiber
Weitere Suchbegriffe: Gardigo, 66993, mosquito-repellent LED, Insektenvertreiber, Insekten-Vertreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,12*
€ 15,48*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 15,50*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 18,70*
€ 26,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.