Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo rat trap Rattenfalle Funktionsart Lockstoff 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2100959-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     623445
EAN/GTIN:
     4260277265403
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle
Gardigo rat trap Rattenfalle Funktionsart Lockstoff 5 St.

Schlag-Rattenfalle

Einfache Handhabung
Hohe Zugkraft
Robust und langlebig
5er-Set

Der Klassiker bei Rattenproblemen!
Durch ihren einfachen Aufbau ist sie schnell einsatzbereit zur Bekämpfung von Ratten sowie einfach zu spannen durch Herunterdrücken des Bügels. Platzieren Sie die Schlagfalle auf dem Laufweg der Ratte, in der Regel an der Wand entlang. Köder und Auslöser sollten zur Wand hin zeigen, so kann die Ratte von beiden Seiten kommend gefangen werden. Bestücken Sie die runde Öffnung mittig des Tellers mit einem Köder, hier empfehlen wir streichfähige Nahrungsmittel, z.B. Nuss-Nougat Creme oder Leberwurst. Die Falle ist aus Kunststoff und damit leicht zu reinigen, robust und wiederverwendbar.

Technische Daten:
Anwendung (Insektenfänger): Ratte · Funktionsart: Lockstoff · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Metall · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 148 mm

Lieferumfang:
5 Rattenfallen · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 148 x 76 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Ratte
Farbe:
schwarz
Funktionsart:
Lockstoff
Material:
Kunststoff | Metall
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Rattenfalle
Weitere Suchbegriffe: Schlag-Falle, Schlagfalle, gardigo mausefalle, mausefalle, Gardigo, 623445, rat trap, Falle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,55*
€ 27,98*
Lager 102
153
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,96*
€ 27,99*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,24*
€ 46,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,99*
€ 33,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,88*
€ 33,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.