Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Zahnriemenscheibe Reely Bohrungs-Ø: 3.2 mm Durchmesser: 15 mm Anzahl Zähne: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-209512-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     209512
EAN/GTIN:
     4016138676587
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Aluminium Zahnriemenscheibe Reely Bohrungs-Ø: 3.2 mm Durchmesser: 15 mm Anzahl Zähne: 15

Zahnriemenscheibe

Zahnteilung 2,5 mm

Ausstattung:
Aluminium · Mit beidseitigen Deckscheiben · Zahnteilung 2,5 mm.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 15 · Bohrungs-Ø: 3.2 mm · Material: Aluminium · Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): 16 mm · Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): 15 mm · Maßangabe DB (siehe Maßzeichnung): 15 mm · Maßangabe b1 (siehe Maßzeichnung): 10 mm · Maßangabe d - klein (siehe Maßzeichnung): 3.2 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm

Weitere Informationen:
Maßangabe d - klein (siehe Maßzeichnung):
3.2 mm
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Maßangabe b1 (siehe Maßzeichnung):
10 mm
Maßangabe DB (siehe Maßzeichnung):
15 mm
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
15
Material:
Aluminium
Bohrungs-Ø:
3.2 mm
Maßangabe B (siehe Maßzeichnung):
16 mm
Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung):
15 mm
Produkt-Art:
Zahnriemenscheibe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 04016138676587, Reely, 209512
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 15,01*
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 15,66*
8 Tage
48
€ 6,99*
ab € 22,67*
€ 32,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
209518
ab € 5,54*
Sonstiges
Reely
209519
ab € 6,29*
Sonstiges
Reely
209520
ab € 6,69*
Sonstiges
Reely
209521
ab € 7,06*
Sonstiges
Reely
209522
ab € 7,06*
Sonstiges
Reely
209523
ab € 8,65*
Sonstiges
Reely
209524
ab € 9,08*
Sonstiges
Reely
209525
ab € 9,88*
Sonstiges
Reely
209526
ab € 9,88*
Sonstiges
Reely
209527
ab € 9,87*
Sonstiges
Reely
209528
ab € 10,67*
Sonstiges
Reely
209529
ab € 11,48*
Sonstiges
Reely
209531
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.