Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Aluminium Gelenkkopf mit Innengewinde M4 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-209449-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     11478
EAN/GTIN:
     4016138673975
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Modelcraft Aluminium Gelenkkopf mit Innengewinde M4 4 St.

Gelenkkopf

4er Set

Technische Daten:
Gelenkart: Gelenkkopf · Innengewinde: M4 · Kugel-Bohrung: 4 mm · Kugelkopf-Besonderheiten: mit Innengewinde · Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Kugel-Bohrung:
4 mm
Inhalt:
4 St.
Marke:
Modelcraft
Gelenkart:
Gelenkkopf
Kugelkopf-Besonderheiten:
mit Innengewinde
Innengewinde:
M4
Material:
Aluminium
Material (Details):
Duraluminium
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, 11478
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 16,45*
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 16,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,7675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.