Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-205123-BP Herst.-Nr.: 38230 EAN/GTIN: 4009803382302 |
| |
|
| | |
| Revell Vinyl Airbrush-Schlauch 38230
Revell Vinyl Airbrush-Schlauch
Ein Vinyl Airbrush-Schlauch der Marke Revell (Länge: 1,7 m)
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Gewinde UNS 200 x 58 Gang, Länge 1,7 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Revell | Ausführung (allgemein): | Gewinde UNS 200 x 58 Gang|ツ| Länge 1|ツ|7 m | Produkt-Art: | Vinyl Airbrush-Schlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,52* | € 13,49* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,79* | € 14,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,34* | € 30,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|