Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-202279-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1286990000
EAN/GTIN:
     4050118077780
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Weidmüller 1286990000 IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC Industrial Ethernet Switch

Netzwerk Switch

IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC

Netzwerk Switch. managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * SC-Multimode 100FX, 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP 30, -40 °C...+75 °C. Die Premium Line von Weidmüller besteht aus High-End Switches mit erweiterten Management- sowie Sicherheitsfunktionen und eignet sich somit für anspruchsvolle Netzwerklösungen. Die Geräte sind mit Fast Ethernet oder Gigabit Ethernet Ports lieferbar. Eine Variante ist mit Fast Ethernet und Power-over-Ethernet Ports ausgerüstet. Mit ihrer fortschrittlichen Ringredundanz Technologie (Wiederherstellungszeit ≤ 20 ms), erhöhen diese Geräte die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihres industriellen Netzwerks. Der optional einsetzbare SFP-Transceiver bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Gigabit Varianten ermöglichen ebenfalls den Einsatz in Netzwerken mit hohem Kommunikationsaufkommen. Managed Fast Ethernet Varianten in einem hochwertigen Metallgehäuse (IP30). Managed Power-over-Ethernet Switch mit 6 Fast Ethernet Ports, davon 4 PoE+ Ports. Varianten mit 10 oder 18 Ports und Gigabit Uplink Ports. Full-Gigabit Switch mit 9 Ports. Unterstützt alle gängigen Protokolle TCP/IP-basierter industrieller Netzwerke (z.B. Ethernet/IP, Modbus/TCP). Integrierte Redundanzmechanismen (Wiederherstellungszeit ≤ 20 ms) erhöhen die Zuverlässigkeit in Netzwerk-Ringstrukturen. Zulassungen: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / Atex, DNV / GL.

Technische Daten:
Anzahl Ethernet Ports: 14 · Gewicht: 1630 g · Grundfunktionalität: Managed Switch · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Tiefe: 142.7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
142.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
94 mm
Marke:
Weidmüller
Grundfunktionalität:
Managed Switch
Typ (Hersteller-Typ):
IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC
Anzahl Ethernet Ports:
14
Gewicht:
1630 g
Produkt-Art:
Industrial Ethernet Switch
Weitere Suchbegriffe: 04050118077780, 4050118077780, Weidmüller, 1286990000, IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 2.693,59*
€ 2.739,77*
8 Tage
42
Frei Haus
ab € 3.563,61*
€ 3.597,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.739,77*
€ 3.260,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.737,11*
€ 3.257,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.723,84*
€ 3.241,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.695,29*
€ 3.207,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.693,59*
€ 3.205,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.