Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1248280010 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 1.00 m Grau UL-zertifiziert 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-201965-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1248280010
EAN/GTIN:
     4050118044706
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat6a s-ftp 1m grau
patch kabel
Weidmüller 1248280010 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 1.00 m Grau UL-zertifiziert 1 St.

Patchkabel

IE-C6FP8LD0010M40V40-D

Patchkabel. RJ45 IP 20, gewinkelt 90°, RJ45 IP 20, Cat.6A/ Class EA(ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m. Konfektionierte IE-Leitungen, Patchkabel CabinetLine, Cat.6, LSZH, grau, einseitig gewinkelt 90 °;.

Technische Daten:
AWG: 27/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: UL-zertifiziert · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Weitere technische Daten: Abweichung: 25 ns/100m
Anordnung Adern: verdrilltes Paar
Anzahl der Adern: 8
Betriebsspannung: 48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating): 30 V AC / 42.4 V DC
Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Biegeradius, min., wiederholt: 50 mm
Biegeradius, min., einmalig: 25 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare: weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm: Schirmfgeflecht aus Kupferdrähten
Geschwindigkeit: 10 GBit/s
Isolationsdurchmesser: 1,04 mm
Kapazität bei 1 kHz: 46 nF/km
Kontaktoberfläche: Au ≥ 0,8 µm
Kopplungsdämpfung bis 1000 MHz: 80 dB
Kopplungswiderstand bei 10 MHz: 5 mΩ/m
Kupferdurchmesser: 0,43 mm
Litzen: 7
Manteldurchmesser, max.: 5,9 mm
Nettogewicht: 54 g
Schirmdämpfung bis 1000 MHz: 60 dB
Strombelastbarkeit bei 50 °C: 1 A
Testspannung Ader-Ader-Schirm: 750 V DC, 1 min
Werkstoff Mantel: LSZH

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
Weidmüller
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
UL-zertifiziert
Farbe:
grau
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
27/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, 4050118044706, Weidmüller, 1248280010, IE-C6FP8LD0010M40V40-D, 768-5572
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 5,69*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 4,36*
€ 6,25*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,44*
€ 6,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,45*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,34*
Sonstiges
Renkforce
RF-4562732
ab € 2,64*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.