Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-SFP-1GLHXLC SFP-Modul LAN-Übertragungsrate 1000 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-201929-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1241520000
EAN/GTIN:
     4050118029369
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Dose
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
SFP-Modul

IE-SFP-1GLHXLC

SFP-Modul. 0 °C...+60 °C, Gigabit-Ethernet, Singlemode, LC-Steckverbinder, 40 km. IEEE 802.3z-konform (Gigabit Module). IEEE 802.3u-konform (Fast Ethernet Module). Symmetrische LVPECL-Ein- und Ausgänge (Gigabit Module). Symmetrische PECL-Ein- und Ausgänge (Fast Ethernet Module). TTL-Signal-Erkennungsanzeige. Im Betrieb einsteckbarer Duplex-LC-Steckverbinder. Klasse 1-Laser-Produkt; EN60825-1-konform. -40 bis 85 °C Betriebstemperatur (T-Modelle).

Technische Daten:
Betriebstemperatur (Bereich): 0 bis +60 °C · Betriebstemperatur (max.): +60 °C · Betriebstemperatur (min.): 0 °C · Gewicht: 36 g · LAN-Übertragungsrate: 1000 MBit/s · Produkt-Art: SFP-Modul · Temperatur (max.): +60 °C · Typ (Hersteller-Typ): IE-SFP-1GLHXLC · Umgebungstemperatur (max.): +85 °C · Umgebungstemperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Steckverbindertyp: LC-Duplex
Versorgungsspannung: 3,3 V (über Ethernet-Switch)
Montageart: Einschub in SFP-Slot

Weitere Informationen:
LAN-Übertragungsrate:
1000 MBit/s
Typ (Hersteller-Typ):
IE-SFP-1GLHXLC
Betriebstemperatur (max.) Details:
+60 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Temperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
0 bis +60 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+85 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
36 g
Produkt-Art:
SFP-Modul
Weitere Suchbegriffe: Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, SFP Switch, lwl dose, 04050118029369, 4050118029369, Weidmüller, 1241520000, IE-SFP-1GLHXLC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.094,92*
€ 1.164,69*
Frei Haus
ab € 1.142,78*
€ 1.215,69*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 1.147,23*
€ 1.231,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,99*
€ 1.466,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,93*
€ 1.460,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,84*
€ 1.429,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,46*
€ 1.389,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,23*
€ 1.365,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8947020000
€ 23,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.