Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Maxi Charger Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-200178-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300321201
EAN/GTIN:
     7638900321401
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Energizer Maxi Charger Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA),Mignon (AA)

Energizer Maxi Charger

Inkl. 4 Mignon NiMH-Akku 2000 mAh
Timer-Abschaltung
Technische Daten auf einen Blick:
2 oder 4 AA- oder AAA-NiMH-Batterien
Inklusive vier (4) Energizer Recharge Power Plus-Batterien (NiMH AA) mit 2000 mAh, 1,2 V
Großes LED-Display zeigt den Ladestatus an (rotes Leuchten = lädt, grünes Leuchten = abgeschlossen)
Erkennung von fehlerhaften und Primärbatterien (Kontrollleuchte blinkt bei Erkennung)
Verpolungsschutz
Delta-V-Abschaltung
Sicherheitstimer verhindert Überladen

Steckerladegerät mit 4 hochwertigen Mignon-Akkus. Kompakt und platzsparend können Sie dieses Ladegerät in eine Steckdose stecken und Ihre Akkus laden. Durch die Timer-Abschaltung schaltet sich das Gerät selbstständig ab.
Mit dem komfortablen Energizer Recharge Maxi-Ladegerät steht Ihnen die benötigte Energie jederzeit bequem zur Verfügung. Dieses praktische Gerät lädt 2 bzw. 4 AA- oder AAA-NiMH-Batterien in 5 Stunden* auf. Einfache Verwendung: Batterien einlegen, Gerät in die Wandsteckdose stecken und Sie haben im Bedarfsfall aufgeladene Batterien zur Hand. Sobald Ihre Batterien vollständig geladen sind, leuchtet das Display grün. Werden fehlerhafte oder Primärbatterien eingelegt, blinkt das Display. Ideal für häufig verwendete Geräte, wie Fernbedienungen, Computermäuse und Gamepads … Maximieren Sie die Batterieleistung mit der Ladeeffizienz von Energizer. Die weltweite Nr. 1 unter den Marken für wiederaufladbare Batterien (laut Marktanalysedaten).


* Zeiten können je nach NiMH-Batterie variieren.

Ausstattung:
Paarweises Laden · LED-Ladeanzeige · Timer-Abschaltung · Verpolungsschutz

Technische Daten:
Akkus im Lieferumfang: inkl. Akkus · Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 220 - 240 V · Gewicht: 371 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Timer-Abschaltung · Ladestrom Micro: 150 mA · Ladestrom Mignon: 300 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 300 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA) · Passender Akku: NiMH · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 122 mm · Produktabmessung, Tiefe: 76 mm · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 400 Min.

Lieferumfang:
Ladegerät · 4 Mignon NiMH-Akku 2000 mAh · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 66 x 122 x 76 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
300 mA
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
400 Min.
Produktabmessung, Tiefe:
76 mm
Produktabmessung, Höhe:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) | Mignon (AA)
Passender Akku:
NiMH
Marke:
Energizer
Akkus im Lieferumfang:
inkl. Akkus
Ladestrom Mignon:
300 mA
Ladestrom Micro:
150 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Timer-Abschaltung
Anzahl Ladeschächte Mignon:
4
Anzahl Ladeschächte Micro:
4
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Betriebsspannung (LOV):
220 - 240 V
Gewicht:
371 g
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 15,15*
€ 20,21*
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 15,93*
€ 21,03*
1
€ 4,00*
ab € 15,95*
€ 21,09*
1 Tag
61
1
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 21,28*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 26,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900248357
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
E301323600
ab € 2,17*
Ähnlich
Energizer
E301321400
ab € 2,19*
Ähnlich
Energizer
E301322900
ab € 0,5975*
Ähnlich
Energizer
E301324200
ab € 1,10*
Ähnlich
Energizer
E301323900
ab € 2,16*
Ähnlich
Varta
57684 101 441
ab € 25,36*
Ähnlich
Energizer
ab € 5,12*
Ähnlich
Energizer
ab € 5,13*
Ähnlich
Energizer
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.