Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SNOW USB-Stick 32 GB Grau FM32FD70B/00 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1999156-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM32FD70B/00
EAN/GTIN:
     8719274667971
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Philips SNOW USB-Stick 32 GB Grau FM32FD70B/00 USB 2.0

Philips USB-Stick Snow 32GB USB 2.0 Grau

32 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle

Die Aktivitätsanzeige leuchtet beim Kopieren von Dateien
Eine LED zeigt an, dass das Laufwerk richtig angeschlossen und aktiv ist. Sie blinkt schneller, wenn Dateien von oder in den Speicher kopiert werden.

Speicherkapazität bis zu 64GB für große Dateien
Mit der nützlichen Speicherkapazität von bis zu 64GB können Sie gemeinsam mit anderen auf viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Port Ihres PCs oder Laptops zugreifen.

Leicht zu öffnen und benutzerfreundliche Verpackung
Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.

Schnelle Datenübertragung über Highspeed-USB 2.0
Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Speicherkapazität: 32 GB · Transferrate max. (Lesen): 23 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 15 MB/s

Lieferumfang:
USB-Stick.

Systemvoraussetzungen:
Windows® XP und höher; Mac OS 9.0 und höher, Linux 2.4.0 und höher.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Transferrate max. (Lesen):
23 MB/s
Transferrate max. (Schreiben):
15 MB/s
Marke:
Philips
Farbe:
grau
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Speicherkapazität:
32 GB
Produkt-Art:
USB-Stick
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, Philips, FM32FD70B/00, SNOW, USB-Stick
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 2,98*
€ 4,83*
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 8,13*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 10,11*
5 Tage
59
€ 1,00*
ab € 9,40*
€ 13,57*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.