Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Med Medizintechnik-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Flexiflo-Patrol-4500 Abbott 6 V 4500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1998907-BP
Hersteller:
     Akku Med
Herst.-Nr.:
     110293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Akku Med Medizintechnik-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Flexiflo-Patrol-4500 Abbott 6 V 4500 mAh

Medizintechnik-Akku für Abbott

Kapazität 4500 mAh
Zuverlässig und langlebig

Hochwertiger und zuverlässiger Ersatz-Akku für Medizingerät Abbott Ernährungspumpe Flexiflo Patrol.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Gewicht: 900 g · Kapazität (mAh, Ah): 4500 mAh · Produkt-Art: Medizintechnik-Akku · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Spannung: 6 V · Typ (Hersteller-Typ): 110293 · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Original): Flexiflo-Patrol-4500

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 48 x 108 mm
Kapazität (mAh, Ah):
4500 mAh
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Blei-Vlies (AGM)
Passend für Marke:
Abbott
Marke:
Akku Med
ersetzt Original-Akku (Original):
Flexiflo-Patrol-4500
Typ (Hersteller-Typ):
110293
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für:
Abbott Ernährungspumpe Flexiflo Patrol
Spannung:
6 V
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Medizintechnik-Akku
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 6 v 4,5 ah, blei-akku 6v, blei akku, Akku Med, 110293, Medizinakku, medizingeräteakku, Abbott Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.