| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1998775-BP Herst.-Nr.: INKO-22M EAN/GTIN: 4260383611798 |
| |
|
| | |
| Inkovideo INKO-22M WLAN IP-Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 2 Kameras 1920 x 1080 Pixel
Inkovideo INKO-22M WLAN Komplettset für Videoüberwachung mit 4-Kanal Netzwerkrekorder und 2x 3 MP Überwachungskameras
HDMI-Ausgang Automatische Verbindung zwischen Kameras und Netzwerkrekorder, keine Konfiguration notwendig Plug and Play, P2P Nachtsicht bis 20 m Fernzugriff über PC und Smartphone 3 MP WLAN-Kameras
WLAN-basierte Überwachungssets von INKOVIDEO bieten den Kunden eine kostengünstige, benutzerfreundliche und qualitative Alternative zu den herkömmlichen teuren und komplizierten Überwachungslösungen. Die Sets sind einfach einzurichten und in wenigen Minuten einsatzbereit. Eine ausführliche Anleitung wird immer mitgeliefert. Dank direkter Verbindung der Kameras zum Aufzeichnungsgerät wird ihr bestehendes WLAN-Netz nicht belastet. Die Datenübertragung erfolgt natürlich verschlüsselt und somit können die Daten nicht einfach abgefangen werden. Weltweiter Zugriff auf die Anlage über Smartphone ist über die entsprechende APP ebenfalls möglich. Aufzeichnung der Daten kann lokal auf der Festplatte erfolgen (Festplatte im Lieferumfang nicht enthalten). Dabei kann die Aufzeichnung permanent, zeitgesteuert oder ereignisgesteuert erfolgen. Dank neuestem H.265 / H.265+-Komprimierungsformat wird die Datenmenge bei gleichbleibender Qualität deutlich reduziert. Die Kameras aus dem Set sind sowohl für Ihnen- als auch für Außenbereiche geeignet und liefern eine Auflösung von 3 Megapixel. Dank starken IR-LED´s liefern die Kameras auch nachts gute Bilder auf einer Entfernung bis ca. 20 m.
Ausstattung: Stabiles WLAN-Signal · Verschlüsselte Datenübertragung · Full HD-Auflösung · Live- Darstellung auf dem Bildschirm · Automatische Verbindung zwischen den Kameras und dem Aufzeichnungsgerät · Weltweiter Zugriff über Smartphone und PC · Zeitgesteuerte, ereignisgesteuerte oder dauerhafte Aufnahme · Kameras: · Automatischer Weißabgleich · Tag und Nacht: Auto/Farbe/SW · 3D-DNR · Dual Stream.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Anzahl Kanäle: 4 · App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Aufzeichnungsmodus: Alarm,Manuell,Zeitgesteuert,Bewegungserkennung · Ausgänge (Sicherheitstechnik): HDMI,VGA · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebstemperaturbereich: -10 - +50 °C · Blickwinkel horizontal max.: 80 ° · Brennweite: 4 mm · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · IR-Reichweite (max.): 20 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Kanäle (LOV - nur für Titel): 4-Kanal · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0.001 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.01 lx · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Setinhalt (nur für Titel): mit 2 Kameras · Signal-Standard: IP · Stromversorgung: Netzteil · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Rekorder: · Aufnahmeauflösung: 720P/960P/1080P · Festplatten-Typ: 1 x SATA-Anschluss · Festplatten-Kapazität: Max. 6 TB · Netzwerkanschluss: 1 x RJ45 10M / 100M selbstanpassender Ethernet-Port, 2 Antenne · USB: 1 x USB 2.0 · Stromversorgung: DC 12 V-2 A · Abm. (B x T x H): 258 x 210 x 42 mm · Gewicht: 1000 g · Kamera: · Videokomprimierung: H.264, H264, H.265, H265 · Stromversorgung: DC 12 V-1 A · Material: Metall · Abm. (Ø x T): 66 x 180 mm · eingebauter Speicher: ohne · Übertragungsart (Details): WLAN
Lieferumfang: 1 x 4 Kanal NVR 2 x 3 MP WLAN-Netzwerkkamera Anschlusskabel Netzteile Bedienungsanleitung (Deutsch)
Hinweis: Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | App-fähig: | Ja | Kamera-Typ: | Bullet-Kamera | Anzahl Kanäle: | 4 | Auflösung (max.): | 1920 x 1080 Pixel | Marke: | Inkovideo | Blickwinkel horizontal max.: | 80 ° | Anwendungsbereich (Smart Home): | Sicherheit | Kanäle (LOV - nur für Titel): | 4-Kanal | Brennweite: | 4 mm | eingebauter Speicher: | ohne | Aufzeichnungsmodus: | Alarm | Manuell | Zeitgesteuert | Bewegungserkennung | Sensorgröße: | 8.5 mm (1/3") | Sensortyp (Sicherheitstechnik): | CMOS | Setinhalt (nur für Titel): | mit 2 Kameras | Signal-Standard: | IP | Basisstation (Smart Home): | Nicht Erforderlich | Videoüberwachung-Besonderheiten: | mit IR-LEDs | WLAN Standard: | IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n | IR-Reichweite (max.): | 20 m | Lichtempfindlichkeit (ohne IR): | 0.01 lx | Lichtempfindlichkeit (mit IR): | 0.001 lx | Auflösung horizontal: | 1920 Pixel | Auflösung vertikal: | 1080 Pixel | Ausgänge (Sicherheitstechnik): | HDMI | VGA | Einsatzort: | Innenbereich | Außenbereich | Betriebstemperaturbereich: | -10 - +50 °C | Frequenz (LOV): | 2.4 GHz | Stromversorgung: | Netzteil | Übertragungsart (Details): | WLAN | Produkt-Art: | Überwachungskamera-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Network Camera, Netzwerkkamera, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, smarthome kamera, Inkovideo, INKO-22M, Überwachungsset, Überwachungssets, Überwachungsanlagen |
| | |
| |