Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm Klingenlänge: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1998772-BP
Herst.-Nr.:
     4-607
EAN/GTIN:
     4250838504874
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Bernstein Tools Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm Klingenlänge: 60 mm

Schraubendreher 60 x 3,0 mm

Mit schlanken, ergonomisch geformten Heften aus schwarzem leitfähigem Kunststoff. Der drehbare
Zentrierkopf garantiert ein präzises und ermüdungs– freies Arbeiten.

Ausstattung:
Schraubendreher, 60 x 3,0 mm, mit ableitfähigem Heft und drehbarem Zentrierkopf.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Grifflänge: 100 mm · Klingenbreite: 3 mm · Klingendicke: 0.5 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
60 mm
Klingendicke:
0.5 mm
Klingenbreite:
3 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,26*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,30*
3
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,42*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,11*
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620 VC
ab € 65,23*
Ähnlich
Bernstein
4-610vc
ab € 58,64*
Ähnlich
Bernstein
4-609
ab € 3,76*
Ähnlich
Bernstein
4-533
ab € 4,37*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-603
ab € 3,68*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-608
ab € 3,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-610
ab € 24,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620
ab € 24,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-522
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.