Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IPC-2 Rundzellen-Ladegerät NiMH, NiCd, LiIon, LiFePO Mini (AAAA), Micro (A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1997931-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     IPC-2
EAN/GTIN:
     4053199938469
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
VOLTCRAFT IPC-2 Rundzellen-Ladegerät NiMH,NiCd,LiIon,LiFePO Mini (AAAA),Micro (AAA),Mignon (AA),Baby (C),Sub-C,A,10440,14500,14650,16340,17355,17500,17650,17670,18350,18500,18650,20650,22650,26500,26650

Rundzellen-Ladegerät IPC-2

Betrieb über USB-C-Eingang
LC-Display
PWM-Steuerungstechnologie
Verschiedene Akku-Überwachungsprogramme

Der IPC-2 ist optimal für zu Hause und unterwegs!
Mit diesen Ladegerät können Sie eine Vielzahl an verschiedenen Akkus mit NiMH, NiCd, Li-Ion- und LiFePO4-Technologie laden. Zahlreiche Schutzmechanismen sorgen für ein sicheres und schonendes laden Ihrer Akkus. Neben zahlreichen Sicherheitsmechanismen für sicheres und schonendes laden kann der Lader an fast jeden USB-Ausgang betrieben werden. Somit haben Sie auch die Möglichkeit den Lader im Fahrzeug oder z.B. über eine Powerbank zu nutzen.

Ausstattung:
Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · PWM-Steuerungstechnologie dreistufig (TC-CC-CV) · Einzelschachtüberwachung · Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung · Kurzschlussfest · Temperaturkontrolle · Verpolungsschutz · Timer-Abschaltung · LC-Display · USB-C-Eingang

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Baby: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 5 V über USB · Gewicht: 168 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Minus-Delta-U Abschaltung,Einzelschachtüberwachung,Temperaturüberwachung,Timer-Abschaltung,Akku-Defekt Erkennung,Grafische Anzeige · Ladestrom Baby: 1000 mA · Ladestrom Li-Ion/Li-Po: 2000 mA · Ladestrom Micro: 1000 mA · Ladestrom Mignon: 1000 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 2000 mA · Passend für Akkugröße: Mini (AAAA),Micro (AAA),Mignon (AA),Baby (C),Sub-C,A,10440,14500,14650,16340,17355,17500,17650,17670,18350,18500,18650,20650,22650,26500,26650 · Passender Akku: NiMH,NiCd,LiIon,LiFePO · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Lieferumfang:
IPC-2 · USB-C-Ladekabel · Anleitung

Hinweis:
Erforderliches Zubehör: USB-Ladegerät Steckdose 5 V/min. 2 A.
Lifepo4 Akkus werden nicht automatisch erkannt und müssenmanuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 96 x 33 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
2000 mA
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Passend für Akkugröße:
Mini (AAAA) | Micro (AAA) | Mignon (AA) | Baby (C) | Sub-C | A | 10440 | 14500
Passender Akku:
NiMH | NiCd | LiIon | LiFePO
Marke:
VOLTCRAFT
Ladestrom Mignon:
1000 mA
Ladestrom Micro:
1000 mA
Ladestrom Li-Ion/Li-Po:
2000 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Minus-Delta-U Abschaltung | Einzelschachtüberwachung | Temperaturüberwachung | Timer-Abschaltung | Akku-Defekt Erkennung | Grafische Anzeige
Anzahl Ladeschächte Mignon:
4
Anzahl Ladeschächte Micro:
4
Anzahl Ladeschächte Baby:
4
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Ladestrom Baby:
1000 mA
Betriebsspannung (LOV):
5 V über USB
Gewicht:
168 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2124
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 32,23*
€ 4,00*
ab € 22,47*
€ 32,47*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 49,37*
€ 65,21*
€ 3,50*
ab € 50,22*
€ 66,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12322240
ab € 3,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714025
ab € 8,50*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12322235
ab € 7,49*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12628825
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.