Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT HR06 SE Mignon (AA)-Akku NiMH 2750 mAh 1.2 V 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464447-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12322235
EAN/GTIN:
     4064161195179
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
VOLTCRAFT HR06 SE Mignon (AA)-Akku NiMH 2750 mAh 1.2 V 4 St.

HR06 SE Mignon (AA)-Akku NiMH 2750 mAh 1.2 V 4 St.

4er-Set
Kapazität 2750 mAh
Ideal für Hochstromverbraucher
Leistungsstark und langlebig
Nachhaltige Verpackung

40th Anniversary Model. Wie Serienmodell, jedoch zeitlich begrenzt zu einem reduzierten Preis. Nur solange Vorrat reicht.

Hochwertige NiMH-Akkus für Hochstromverbraucher wie z.B. Kameras, Blitzgeräte usw.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6,HR06,CEF80,RB104358,LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 30 g · Kapazität (mAh, Ah): 2750 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.3 mm · Spannung: 1.2 V · Weitere technische Daten: Standard-Ladezeit: 15h bei 275 mA
Schnellladezeit: 5 Stunden bei 600 mA · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
4 x AA 2750 mAh Ni-MH wiederaufladbarer Akku.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6 | HR06 | CEF80 | RB104358 | LR06 | AA | LR6 | AAB4E
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.3 mm x 50.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2750 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
HR06 SE
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
30 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku, aa akku, aa akku voltcraft, VOLTCRAFT, VC-12322235, HR06 SE, Mignon
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
253
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,24*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 9,99*
Lager 102
253
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,49*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,25*
€ 53,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,8625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.