| |
|
| Artikel-Nr.: 102-199629-BP Herst.-Nr.: 30206 A EAN/GTIN: 6931179447232 |
| |
|
| | |
| UBC Bearing 30206 A Kegelrollenlager Bohrungs-Ø 30 mm Außen-Durchmesser 62 mm Drehzahl (max.) 11900 U/min
Einreihige Kegelrollenlager metrisch DIN720
Kegelrollenlager sind besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Sie werden daher u.a. als Radlager verwendet, sind aber für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Der Außenring und das Innenteil, bestehend aus Rollenkranz und Innenring, können separat montiert werden.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 62 mm · Bohrungs-Ø: 30 mm · Drehzahl (max.): 11900 U/min · Maßangaben: (d x D x T) 30 x 62 x 16 mm · Tragezahl dyn. Radial: 43500 N · Tragezahl stat. Radial: 48000 N
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (d x D x T) 30 x 62 x 16 mm | Maßangaben: | (d x D x T) 30 x 62 x 16 mm | Marke: | UBC Bearing | Herst.-Teilenr.: | 30206 A | Typ (Hersteller-Typ): | 30206 A | Bohrungs-Ø: | 30 mm | Tragezahl dyn. Radial: | 43500 N | Außen-Durchmesser: | 62 mm | Tragezahl stat. Radial: | 48000 N | Drehzahl (max.): | 11900 U/min | Produkt-Art: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6940955647230, UBC Bearing, 30206 A, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,25* | € 17,14* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,15* | € 17,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,48* | € 34,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|