| |
|
| Artikel-Nr.: 102-199541-BP Herst.-Nr.: L68149 / L68110 EAN/GTIN: 6940955650704 |
| |
|
| | |
| UBC Bearing L68149 / L68110 Kegelrollenlager Bohrungs-Ø 35 mm Außen-Durchmesser 59.131 mm Drehzahl (max.) 5500 U/min
Einreihige Kegelrollenlager zöllig DIN720
Kegelrollenlager sind besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Sie werden daher u.a. als Radlager verwendet, sind aber für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Der Außenring und das Innenteil, bestehend aus Rollenkranz und Innenring, können separat montiert werden.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 59.131 mm · Bohrungs-Ø: 35 mm · Drehzahl (max.): 5500 U/min · Maßangaben: (d x D x T) 35 x 59,131 x 16,784 mm · Tragezahl dyn. Radial: 32000 N · Tragezahl stat. Radial: 44000 N
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (d x D x T) 35 x 59|ツ|131 x 16|ツ|784 mm | Maßangaben: | (d x D x T) 35 x 59|ツ|131 x 16|ツ|784 mm | Marke: | UBC Bearing | Herst.-Teilenr.: | L68149 / L68110 | Typ (Hersteller-Typ): | L68149 / L68110 | Bohrungs-Ø: | 35 mm | Tragezahl dyn. Radial: | 32000 N | Außen-Durchmesser: | 59.131 mm | Tragezahl stat. Radial: | 44000 N | Drehzahl (max.): | 5500 U/min | Produkt-Art: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6940955650704, UBC Bearing, L68149 / L68110, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,15* | € 18,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,02* | € 18,29* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,07* | € 38,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|