| |
|
| Artikel-Nr.: 102-199513-BP Herst.-Nr.: LM48548/LM48510 EAN/GTIN: 6940955649319 |
| |
|
| | |
| UBC Bearing LM48548/LM48510 Kegelrollenlager Bohrungs-Ø 34.925 mm Außen-Durchmesser 65.088 mm Drehzahl (max.) 5100 U/min
Einreihige Kegelrollenlager zöllig DIN720
Kegelrollenlager sind besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Sie werden daher u.a. als Radlager verwendet, sind aber für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Der Außenring und das Innenteil, bestehend aus Rollenkranz und Innenring, können separat montiert werden.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 65.088 mm · Bohrungs-Ø: 34.925 mm · Drehzahl (max.): 5100 U/min · Maßangaben: (d x D x T) 34,925 x 65,088 x 18,288 mm · Tragezahl dyn. Radial: 44500 N · Tragezahl stat. Radial: 54500 N
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (d x D x T) 34|ツ|925 x 65|ツ|088 x 18|ツ|288 mm | Maßangaben: | (d x D x T) 34|ツ|925 x 65|ツ|088 x 18|ツ|288 mm | Marke: | UBC Bearing | Herst.-Teilenr.: | LM48548/LM48510 | Typ (Hersteller-Typ): | LM48548/LM48510 | Bohrungs-Ø: | 34.925 mm | Tragezahl dyn. Radial: | 44500 N | Außen-Durchmesser: | 65.088 mm | Tragezahl stat. Radial: | 54500 N | Drehzahl (max.): | 5100 U/min | Produkt-Art: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6931179449311, UBC Bearing, LM48548/LM48510, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,91* | € 19,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,75* | € 19,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,68* | € 40,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|