Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-199399-BP Herst.-Nr.: 199399 EAN/GTIN: 4016138603293 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 199399 Antenne Passend für (GSM Modul): GX 106 ,GX 107 ,GX 110
GSM Antenne für GSM Fernschalt-Modul GX106/GX107/GX110
Hohe Schutzart IP65 3 m Anschlusskabel Integrierter Klebestreifen zur Befestigung
Wetterfeste GSM Antenne mit hoher Schutzart IP65. Inkl. 3 m konfektionierten Anschlusskabel RG174 und MMCX Anschlussstecker. Zur Befestigung dient ein angebrachter Klebestreifen auf der Rückseite der GSM Antenne.
Technische Daten: Passend für (GSM Modul): GX 106 ,GX 107 ,GX 110 · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 133 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 133 x 20 x 8 mm | Produktabmessung, Höhe: | 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 133 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Passend für (GSM Modul): | GX 106 | GX 107 | GX 110 | Herst.-Teilenr.: | 199399 | Typ (Hersteller-Typ): | RG174 | Produkt-Art: | Antenne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gsm antenne, 04016138603293, TRU COMPONENTS, 199399, RG174 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,07* | € 18,03* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,28* | € 18,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,41* | € 36,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|