Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 09 30 010 1221 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990476-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 1221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
leistungsstecker harting
Sockelgehäuse 09 30 010 1221 Harting 1 St.

Sockelgehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): seitlicher Kabeleingang · Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x Pg 16 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Querbügel (tüllenseitig)
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x Pg 16
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09300101221
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 010 1221
Ausführung (allgemein):
seitlicher Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 010 1221, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,02*
€ 18,12*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,2107*
€ 18,2507*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,34034*
€ 18,52034*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,57*
€ 19,80*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 29,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 30 016 5425
ab € 8,81*
Zubehör
Harting
09 38 032 3101
ab € 14,98*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 9,12*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,35*
Zubehör
Harting
09 30 010 1431
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.