Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 09 20 003 0810 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990304-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 0810
EAN/GTIN:
     4064161283913
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse 09 20 003 0810 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP44 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Stahl
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han A®
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09200030810
Typ (Hersteller-Typ):
09 20 003 0810
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Harting, 09 20 003 0810, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 6,14*
10
€ 5,00*
ab € 4,841*
€ 6,151*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,8035*
€ 6,1996*
10
Frei Haus
ab € 4,998*
€ 6,338*
Lager 102
65
1
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 12 002 2753
ab € 17,84*
Zubehör
Harting
09 12 005 2734
ab € 9,10*
Zubehör
Harting
09 20 003 2734
ab € 6,29*
Zubehör
Harting
09 20 004 2734
ab € 8,0343*
Zubehör
Harting
09 12 002 2751
ab € 19,39*
Zubehör
Harting
09 12 005 2733
ab € 9,0364*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,39*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,1891*
Zubehör
Harting
09200032733
ab € 5,89*
Zubehör
Harting
09200042733
ab € 8,0091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.