Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09 38 012 2751 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989391-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 38 012 2751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
Buchseneinsatz 09 38 012 2751 Harting Inhalt: 1 St.

Buchseneinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Axialschraubanschluss,Schrauben · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 298 g
Baugröße: 24 B
Bemessungsstrom: 100 A
Kontaktanzahl: 6
Bemessungsspannung: 690 V
Leiterquerschnitt: 0.2 mm² - 2.5 mm² Steuerung, 16 mm² - 35 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Anzugsdrehmoment: 7 Nm - 25 mm², 0.5 Nm Steuerung, 8 Nm - 35 mm², 6 Nm - 16 mm²
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Bemessungsstoßspannung Steuerung: 6 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 0.5 mΩ
Abisolierlänge: 7.5 mm Steuerung, 13 mm - 14 mm
Verschmutzungsgrad: 3
Aderaußendurchmesser: ≤11.4 mm
zusätzliche Kontakte: + 6 zusätzliche Steuerungskontakte
Bemessungsstrom Steuerung: 16 A
Bemessungsspannung Steuerung: 400 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Axialschraubanschluss | Schrauben
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09380122751
Typ (Hersteller-Typ):
09 38 012 2751
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 38 012 2751, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 65,75*
€ 74,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,4927*
€ 75,0181*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,90*
€ 75,20*
Frei Haus
ab € 67,97*
€ 77,04*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 118,77*
€ 131,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19300241732
ab € 13,18*
Zubehör
Harting
09300241250
ab € 14,7573*
Zubehör
Harting
9320006207
ab € 19,50*
Zubehör
Harting
19 30 024 0272
ab € 18,0489*
Zubehör
Harting
09 38 012 2651
ab € 57,04*
Zubehör
Harting
19 30 024 0427
ab € 11,6083*
Zubehör
Harting
09 30 024 1421
ab € 8,0737*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.